Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MU41.701.0
Cod. Produttore
3.MU41.701.0
Cod. EAN
8025550451678

Informazioni di prodotto

PIXEL PLUS MEDIO C/1 LED WARM WHITE WIDE FL
PIXEL PLUS MEDIO C/1 LED WARM WHITE
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso e materiale termoplastico rinforzato

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

2000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

ø136x98

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

incasso LED orientabile estraibile - alimentazione elettronica inclusa