Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MQ22.747.0
Cod. Produttore
3.MQ22.747.0
Cod. EAN
8025550384990

Informazioni di prodotto

LASER BLADE FRAM.ADJUS.10 LED NEUTRAL WIDEF
LASER BLADE FRAM.ADJUS.10 LED NEUTR
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

21

Flusso Nominale

1800

Temperatura Colore

4000

CRI

95

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

302x87x89

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso Frame orientabile a 10 celle - LED - Neutral White - Alimentazione dimmerabile DALI - 48°