Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N169.701.0
Cod. Produttore
3.N169.701.0
Cod. EAN
8025550481958

Informazioni di prodotto

LAS.BLADE LARGE FRAM. DALI 3 LED NEUTR. WID

Materiale di fabbricazione

Alluminio e tecnopolimero

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

25

Flusso Nominale

3700

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

Tensione

230

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

224x85x107

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Incasso fisso a 3 celle - LED - Neutral White - Alimentazione dimmerabile DALI - Ottica wide flood