Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N003.739.0
Cod. Produttore
3.N003.739.0
Cod. EAN
8025550510207

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D=144 FRAME W/W.2000lm DALI WIDE
REFLEX COB D 144 FRAME W/W.2000LM DLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

2000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø144x107

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

REFLEX COB D 144 FRAME W/W.2000LM D