Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
dimensioni
291x49x65
Classe Isolamento
Class II
Grado di protezione IK
IK06
Grado di protezione IP
IP65
Disponibile
SI
protocollo
N/S
dimmerabile
NO
Alimentatore
Elettronico
Tipo Ottica
WF - Wide Flood
CRI
90
Temperatura Colore
3000
Flusso Nominale
1840
potenza nominale
21
Num Vani
1
Attacco
/
Tipo Lampada
LED
Materiale di fabbricazione
Alluminio pressofuso e termoplastico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te