Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
16 A
programma vacanze
larghezza in unità di suddivisione
1
ingresso del tasto esterno
tipo di montaggio
barra DIN
cambio automatico ora estiva/invernale
tempo di commutazione minimo canale 1
1 min
guida di testo nel display
programma 24 h
tensione di alimentazione
196 V
riserva di marcia in ore
52560
numero di canali
programma settimanale
con sincronizzazione di rete
scostamento giornaliero orologio
0.5 s
programmazione esterna
frequenza della tensione di alimentazione
50 Hz
comando manuale
profondità
66 mm
larghezza
18 mm
esecuzione del contatto
contatto di apertura
tipo di tensione di alimentazione
AC
contatto di commutazione a potenziale zero
altezza
90 mm
riserva di marcia in anni
10
Prodotti Green
Si
prodotto Sustainable
Serie
IH__IHP__ITA
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: BTIFA84C10 Cod. Produttore: FA84C10 Cod. EAN: 8005543472200
Cod. Rexel: BTIFA82C32 Cod. Produttore: FA82C32 Cod. EAN: 8005543471920
Cod. Rexel: BTIFA81NC32 Cod. Produttore: FA81NC32 Cod. EAN: 8005543471715
Cod. Rexel: BTIFA82C25 Cod. Produttore: FA82C25 Cod. EAN: 8005543471906
Cod. Rexel: BTIFA82C16 Cod. Produttore: FA82C16 Cod. EAN: 8005543471852
Cod. Rexel: BTIFA82C10 Cod. Produttore: FA82C10 Cod. EAN: 8005543471821
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te