Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
numero di poli (totale)
4
categoria di sovratensione
3
tensione di dimensionamento
400 V
grado di protezione (IP)
IP20
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
larghezza in unità di suddivisione
frequenza
50 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare
1
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
45 mm
numero di poli protetti
classe di limitazione energetica
corrente di dimensionamento
25 A
caratteristica di intervento
C
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente di guasto nominale
0.3 A
grado di inquinamento
2
tipo di tensione
AC
tensione di isolamento nominale Ui
500
tipo di corrente di guasto
A
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: MGM9A26924 Cod. produttore: M9A26924
Codice: MGA9V65463 Cod. produttore: A9V65463
Codice: MGA9Q22225 Cod. produttore: A9Q22225
Codice: MGA9Q12225 Cod. produttore: A9Q12225
Codice: MGA9Q44225 Cod. produttore: A9Q44225
Codice: MGA9Q51225 Cod. produttore: A9Q51225
Magnetotermici e Differenziali Modulari >=4,5kA altri prodotti
Codice: KM187202 Cod. produttore: 187202
Codice: KM187210 Cod. produttore: 187210
Codice: KM211811 Cod. produttore: 211811
Codice: KM211776 Cod. produttore: 211776
Codice: KM211801 Cod. produttore: 211801
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.