Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Light /
Placca 4 moduli, Bticino, serie Livng Light, realizzata in tecnopolimero color Argento lunare.
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
altezza
86 mm
numero di unità
1
numero di unità orizzontali
numero di unità verticali
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
4
larghezza
142 mm
codice RAL (simile)
9018
profondità
4.75 mm
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)
superficie
verniciato
direzione di montaggio
orizzontale
colore
argento
materiale
metallo
esecuzione della superficie
brillante
Serie
Living
resistenza agli urti
IK00
BTICINO altri prodotti
Codice: BTIN4911N Cod. produttore: N4911N
Codice: BTIN4262C6S Cod. produttore: N4262C6S
Codice: BTIN4262C5E Cod. produttore: N4262C5E
Codice: BTIN4262C6 Cod. produttore: N4262C6
Codice: BTIN4268LC Cod. produttore: N4268LC
Codice: BTIN4268ST Cod. produttore: N4268ST
Bticino Living Light altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.