Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FD72A100000501 - FINDER

Regolatori di livello a galleggiante Standard 5 metri con cavo in Neoprene

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

EAN: 8012823372143
Codice Produttore: 72A100000501
Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no profondità di immersione: 40000 mm. adatto per glicole: no antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: altri max. temperatura media (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 107 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio orizzontale: no montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: no adatto per acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: no adatto per acque reflue domestiche: sì adatto per condensa: sì leggibile: no Accessori: Contrappeso incluso nella confezione.
Prezzo: € 41,46

alert prodotto

FINDER altri prodotti

Relè di Controllo altri prodotti