Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
Serie
Serie 34
azionamento, polarità
non polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
tipo di tensione per l’azionamento
DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V
corrente nominale
6
larghezza
5 mm
altezza
15 mm
profondità
28 mm
numero di contatti invertitori
1
Documentazione Tecnica
FINDER altri prodotti
Codice: FD9503SMA Cod. produttore: 9503SMA
Codice: FD9503SPA Cod. produttore: 9503SPA
Codice: FD9505SMA Cod. produttore: 9505SMA
Codice: FD9505SPA Cod. produttore: 9505SPA
Codice: FD9555SMA Cod. produttore: 9555SMA
Codice: FD9555SPA Cod. produttore: 9555SPA
Relè Ausiliari altri prodotti
Codice: TERSB2A080B7 Cod. produttore: RSB2A080B7
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.