Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FD131200240000 - FINDER

Relè ad impulsi elettronico AC (50/60 Hz)/DC 24 V

Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Shock Price Residenziale /

EAN: 8012823358383
Codice Produttore: 131200240000

Relè di chiamata bistabile con comando di reset N°contatti: 2 Configurazione contatti: 1 CO + 1 NO Materiale contatti: AgCdO tensione nominale: 250 V. Montaggio: AMD composizione: elemento di comando colore: bianco esecuzione: relè corrente di dimensionamento: 8 A. frequenza: da 50 a 60 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale materiale: plastica tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto memoria dei valori di luminosità: no codice RAL (simile): 7035 potenza di interruzione HLK: 800 W. utilizzabile con segnalatore di movimento: sì utilizzabile con tasto radio: no utilizzabile con segnalatore di presenza: sì utilizzabile con tasto: sì utilizzabile con interruttore a tempo/timer: sì potenza di interruzione: 800 W. trasparente: no esecuzione della superficie: opaco Grado di protezione: IP20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello Note: AC/DC

Prezzo: € 45,18
Seleziona la quantità
(pz.)

alert prodotto

FINDER altri prodotti

Shock Price Residenziale altri prodotti