Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Non trovi ciò che cerchi? Visualizza tutti i risultati
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI / HMI Interfaccie uomo macchina /
Pannello touch screen 3\"4monocromatico VAR. gamma prodotto: Magelis STO & STU - descrizione software: Vijeo Designer - sistema operativo: Magelis - processore: CPU RISC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Piccoli spazi per grandi prestazioni, Montaggio rivoluzionario. Con le molle di fissaggio per HMISTO e il sistema di montaggio dei pulsanti Ø 22 per HMISTU, Comunicazione. Equipaggiati per comunicare con prodotti Schneider Electric e di terze parti, Installazione. Il sistema di montaggio rivoluzionario e il Software di configurazione Vijeo Designer unico per tutta la gamma Magelis HMI contribuiscono a diminuire i costi di installazione.... Applicazioni: - Macchine semplici, Infrastrutture....
Serie: HMIST07
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
tipo di tensione di alimentazione
DC
profondità di incasso
36.5 mm
esecuzione del display
STN
numero di interfacce HW seriali RS232
1
numero di interfacce HW seriali RS485
numero di interfacce HW USB
supporta protocollo MODBUS
supporta il protocollo per altri sistemi bus
memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente
16384 KByte
con indicatore di segnalazione
con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile
con ricette
output di stampa presente
numero di lingue online
4
larghezza frontale
116.5 mm
altezza frontale
77.5 mm
link IO master
tensione di alimentazione per DC
24 V
diagonale schermo
3.4 pollice
numero di pixel orizzontali
200
numero di pixel verticali
80
con touch screen
componenti software aggiuntivi caricabili
con interfacce SW
montaggio a parete/diretto possibile
numero di livelli di grigio/blu del display
16
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: TEHMIGTO5315 Cod. produttore: HMIGTO5315
Codice: TEXBTZG66 Cod. produttore: XBTZG66
Codice: TEXBTZG62 Cod. produttore: XBTZG62
Codice: TEXBTZG64 Cod. produttore: XBTZG64
Codice: TEXBTZGCO4 Cod. produttore: XBTZGCO4
Codice: TEXBTZRCO Cod. produttore: XBTZRCO
HMI Interfaccie uomo macchina altri prodotti
Click & Go: Ordina online e Ritira sul punto Vendita
Ordina entro le 19:00, consegna in azienda il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione in pochi click
HELP, contatta i nostri referenti commerciali.
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2021 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Newsletter Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.