Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56194
Cod. Produttore
56194
Cod. EAN
8002219752260

Informazioni di prodotto

HLO LED 100W 230V E40 3000K
HLO LED 100W 230V E40 3000K
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

100 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

14500

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E40

angolo di irraggiamento

360

diametro

150 mm

grado di protezione (IP)

IP64

classe di efficienza energetica

D

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

100 kWh

durata di vita nominale media

50000 h