Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. OSHBAY9584090G - LEDVANCE

HIGH BAY LED 95W/4000K 90DEG IP65

Sei in: Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

EAN: 4058075074330
Codice Produttore: HBAY9584090G
Apparecchi High Bay fino a 135 lm/W. Caratteristiche prodotto: Efficienza luminosa: fino a 135 lm/W. Tipo di protezione: IP65. Disponibili con ampiezza del fascio luminoso: 70°, 90°, 110°. Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Risparmio energetico fino al 60 % rispetto agli apparecchi tradizionali HighBay. 5 anni di garanzia. Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Aree applicative: Sostituzione per apparecchi High Bay funzionanti con lampade ai vapori di mercurio e ioduri metallici. Magazzini. Padiglioni logistici. Industria. Soffitti di altezza elevata (ad es. in centri commerciali, aeroporti, edifici commerciali, hall). Apparecchiatura / Accessori: Gancio di montaggio e staffe incluse.
Prezzo: € 480,90

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

LEDVANCE altri prodotti

Sospensioni industriali altri prodotti