Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PHHIDPVM35SHPF
Cod. Produttore
HIDPVM35SHPF
Cod. EAN
8718291671619

Informazioni di prodotto

Documentazione tecnica

esecuzione

elettronico

lunghezza

97.3 mm

grado di protezione (IP)

IP20

per tipo di lampada HI

tensione nominale

220 V

larghezza

43.3 mm

altezza

30.2 mm

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per potenza lampada

35 W

adatto per numero di lampade

1