Prodotti /

Cod. Rexel
HUK52256
Cod. Produttore
52256

Informazioni di prodotto

HELUTHERM® 145 MULTI-C 3x2,5 mm² BK

Documentazione tecnica

marcatura filo

cifre

numero di fili

3

diametro esterno circa

10.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-35 °C