Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. 3M7000039617 - 3M

3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con attacco per elmetto, H510P3E-405-GU

Sei in: Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza /

3M
Codice Produttore: 7000039617
Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore da bassi a moderati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X1. Il design con doppia bardatura temporale isolata elettricamente riduce l'accumulo di calore nella parte superiore della testa e il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta di 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è "dielettrico" e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche. I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione. Riducendo il rumore fino a 27 dB, le cuffie auricolari 3M PELTOR X1 sono colorate in verde, semplificando la selezione del livello di protezione corretto nella gamma della serie X. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto. Sono disponibili anche come modelli con attacco per elmetto o con bardatura nucale.
Prezzo: € 26,61

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

3M altri prodotti

Attrezzature di Protezione e Sicurezza altri prodotti