Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. 3M7000039618 - 3M

3M™ PELTOR™ Optime™ I Cuffie auricolari, 26 dB, giallo, con bardatura nucale, H510B-403-GU

Sei in: Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza /

3M
Codice Produttore: 7000039618
Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati ad elevati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X5. Le cuffie auricolari 3M PELTOR X5 sono colorate in nero, il che semplifica la selezione del livello di protezione adeguato dalla gamma della serie X. Unendo la leggendaria conoscenza della protezione acustica di 3M con la tecnologia avanzata, le nostre cuffie auricolari sono realizzate in una schiuma appositamente formulata per coppe e cuscinetti, con l'innovativo design del distanziatore e della coppa. Tutto questo rende la nostra cuffia auricolare 3M Peltor X Serie X5 il modello con la più elevata attenuazione sul mercato, riducendo il rumore fino a 37 dB. Grazie alla tecnologia impiegata nel design, nonostante le coppe più grandi, le cuffie auricolari risultano leggere e offrono un equilibrio e un comfort eccellenti. Il design a doppia bardatura temporale non solo riduce l'accumulo di calore durante l'usura, ma fornisce anche un'eccellente vestibilità ed equilibrio. Il filo in acciaio inox all'interno della bardatura temporale è rivestito in plastica , il che rende la bardatura temporale la più robusta della gamma 3M, dotandola inoltre di isolamento elettrico. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto. Sono disponibili anche come modelli con attacco per el
Prezzo: € 23,77

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

3M altri prodotti

Attrezzature di Protezione e Sicurezza altri prodotti