Prodotti / Cavi /

Cod. Rexel
0H07RNF3G1,5B
Cod. Produttore
020141003220175
Cod. EAN
8009929271104

Informazioni di prodotto

Cavo H07RBF Multipolari Alta in Rame formato da 3 conduttori di sezione 1,5

Documentazione tecnica

Cavo H07RBF Multipolari Alta in Rame formato da 3 conduttori di sezione 1,5

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO H07RN-F 3 G 1,5 NERO