Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
T5GPG2034
Cod. Produttore
GPG2034
Cod. EAN
8050503317725

Informazioni di prodotto

Guaina poliestere diam.35 grigia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere grigia è un prodotto versatile e resistente, progettato per garantire la massima protezione dei cavi elettrici. Realizzata in plastica di alta qualità, specificamente in poliestere PET, offre un'ottima resistenza meccanica e chimica, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. Il suo colore grigio neutro si integra facilmente in vari contesti, assicurando un aspetto ordinato e professionale. Questa guaina è classificata come V2 secondo le norme UL 94, il che significa che è progettata per resistere a condizioni di infiammabilità moderata. Inoltre, la sua costruzione senza alogeni contribuisce a una maggiore sicurezza in caso di incendio, poiché riduce il rilascio di fumi tossici. La guaina è anche montabile in un secondo tempo, offrendo flessibilità e facilità di installazione per i professionisti del settore elettrico.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

35 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

30 ... 60 mm

Produttore

Guaina trecciata poliestere PET V2 grigia diametro 35 mm protezione cavi elettrici interni ed esterni