Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
T5GSP1007
Cod. Produttore
GSP1007
Cod. EAN
8050503318128

Informazioni di prodotto

Guaina spiralina trasparente Ø 15 mm.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guaina spiralata in PE trasparente con un diametro di 15 mm è una soluzione versatile e resistente per la protezione dei cavi. Realizzata in plastica di alta qualità, questa guaina offre un'eccellente protezione contro l'usura, le abrasioni e le influenze ambientali. La sua trasparenza consente di monitorare facilmente lo stato dei cavi all'interno, rendendo più semplice la manutenzione e l'ispezione. La guaina è progettata per un'installazione semplice e veloce, grazie alla sua flessibilità che consente di adattarsi a diverse applicazioni. Non contiene alogeni, contribuendo così a un ambiente più sicuro. Questa guaina è ideale per l'uso in impianti elettrici, automazione e altre applicazioni industriali dove la protezione dei cavi è fondamentale. Con un design pratico e funzionale, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nei materiali elettrici.

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

11 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

85 ... 85 °C

diametro del fascio

12 ... 24 mm

Produttore

Guaina spiralina polietilene trasparente Ø15 mm protezione cavi impianti elettrici automazione