Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
T5GPG2040
Cod. Produttore
GPG2040
Cod. EAN
8050503317749

Informazioni di prodotto

Guaina poliestere diam.50 grigia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere grigia V2 UL 5 è un materiale versatile e di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace in vari contesti elettrici. Realizzata in poliestere (PET), questa guaina offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici e alle alte temperature, rendendola ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diverse installazioni. La guaina è progettata per essere montata in un secondo tempo, offrendo flessibilità e praticità durante le operazioni di installazione. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, è adatta per l'uso in impianti elettrici e di automazione, assicurando una protezione duratura e affidabile.

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

80 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

80 ... 80 mm

Produttore

Guaina poliestere trecciata grigia diametro 50 mm resistente chimica e termica per impianti elettrici e automazione