Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
T5GPN2030
Cod. Produttore
GPN2030
Cod. EAN
8050503317848

Informazioni di prodotto

Guaina poliestere diam.30 nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera V2 UL 30M è un prodotto versatile e altamente performante, progettato per soddisfare le esigenze di protezione e isolamento in ambito elettrico. Realizzata in poliestere di alta qualità, questa guaina offre resistenza e durata, garantendo una protezione efficace contro agenti esterni e danni meccanici. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma aiuta anche a ridurre l'accumulo di calore, migliorando l'efficienza complessiva del sistema elettrico. Con una lunghezza di 30 metri, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una copertura estesa, permettendo una facile installazione e adattabilità a diverse configurazioni. Questa guaina è adatta per l'uso in ambienti interni ed esterni, offrendo una protezione affidabile per cavi e componenti elettrici.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

20 ... 26 mm

Produttore

Guaina poliestere nera trecciata V2 UL diametro 30 mm 30 metri protezione cavi elettrici