Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFN047E
Cod. Produttore
FN047E
Cod. EAN
3250610189405

Informazioni di prodotto

GRUPPO 4 MONTANTI QUADRO PLUS H.2100

Documentazione tecnica

Quadro Plus Gruppo 4 Montanti Dimensioni H2100 Mm Ral9010

colore

Bianco

materiale

metallo

larghezza

50 mm

altezza

2000 mm

profondità

50 mm

adatto per l'altezza della scatola

2100 mm

numero RAL

9010

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP55

classe di protezione

II

profondità di incasso

50 mm

con serratura

lunghezza

50 mm