Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5060
Cod. Produttore
JLK5060
Cod. EAN
8050503319996

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.50 mmq L 430
Descrizione del produttore: Il giunto treccia TPE da 50mm, noto come T5JLK5060, è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con un conduttore in rame di alta qualità, offre un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione grazie alla sua superficie stagnata. Questo giunto è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione robusta e duratura, con una forma piatta che facilita il montaggio. La sua progettazione tiene conto delle normative di sicurezza, rendendolo adatto per diversi ambienti di lavoro. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, rappresenta una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Con il giunto T5JLK5060, puoi contare su prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi progetto elettrico.

isolato

sezione nominale del conduttore

50 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

430 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

50 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto treccia TPE 50 mmq stagnato rame connettore elettrico professionale montaggio piatto