Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK1046
Cod. Produttore
JLK1046
Cod. EAN
8050503319415

Informazioni di prodotto

J-Link Giunto trecc.isol.35 mmq L 730
Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato in PVC da 35 mm è progettato per garantire una connessione sicura e duratura in applicazioni elettriche. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. La sua struttura intrecciata fornisce una maggiore flessibilità e facilità di installazione, mentre l'isolamento in PVC garantisce una protezione efficace contro cortocircuiti e sovratensioni. Il giunto è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua compatibilità con diverse applicazioni elettriche, rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore. Con un design funzionale e materiali di alta qualità, questo giunto è la soluzione perfetta per chi cerca sicurezza e efficienza nelle connessioni elettriche.

isolato

sezione nominale del conduttore

35 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

730 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

4,9 mm

diametro esterno circa

35 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto treccia isolato PVC 35 mmq rame stagnato flessibile per connessioni elettriche professionali