Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK1025
Cod. Produttore
JLK1025
Cod. EAN
8050503319361

Informazioni di prodotto

J-Link Giunto trecc.isol.35 mmq L 230

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il J-LINK GIUNTO TRECCIA ISOLATO 35MM è un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre una resistenza eccellente e una conduzione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti che richiedono un isolamento efficace. La sua forma piatta facilita l'installazione e l'integrazione in diverse configurazioni di impianto. La qualità del materiale e la lavorazione di precisione assicurano una lunga durata e prestazioni elevate, anche in condizioni di utilizzo gravose. Questo giunto è progettato per soddisfare le normative di sicurezza, garantendo un'adeguata protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Con un design funzionale e robusto, il J-LINK GIUNTO TRECCIA ISOLATO 35MM rappresenta una scelta ideale per professionisti e installatori nel settore elettrico.

isolato

sezione nominale del conduttore

35 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

230 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

4,9 mm

diametro esterno circa

35 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto treccia isolato 35 mmq rame stagnato per connessioni elettriche sicure e durature