Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK1030
Cod. Produttore
JLK1030
Cod. EAN
8050503319378

Informazioni di prodotto

J-Link Giunto trecc.isol.35 mmq L 330

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il giunto treccia isolato da 35 mm è un componente essenziale per le installazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre una resistenza superiore alla corrosione e una conducibilità elettrica eccellente. La sua costruzione intrecciata garantisce una maggiore flessibilità e una facile integrazione in vari sistemi elettrici. Con un design progettato per facilitare il montaggio, il giunto è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua capacità di gestire carichi elevati lo rende perfetto per utilizzi in cui è richiesta una prestazione costante e duratura. Inoltre, il giunto è conforme agli standard di sicurezza, assicurando una protezione adeguata contro cortocircuiti e sovraccarichi.

isolato

sezione nominale del conduttore

35 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

330 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

4,9 mm

diametro esterno circa

35 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto treccia isolato PVC 35 mmq rame stagnato flessibile per impianti elettrici industriali e commerciali