Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5085
Cod. Produttore
JLK5085
Cod. EAN
8053685370083

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.120 mmq L530

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 120M è un prodotto progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con un conduttore in rame di alta qualità e con una superficie stagnata, questo giunto offre una resistenza eccellente alla corrosione e un'ottima conduttività elettrica. La sua costruzione in materiale TPE lo rende flessibile e resistente, ideale per applicazioni in ambienti variabili. Questo giunto è perfetto per l'installazione in spazi ristretti e per l'utilizzo in situazioni che richiedono un'elevata mobilità. La sua forma piatta facilita il montaggio e l'integrazione in sistemi esistenti. Con un design pensato per semplificare l'installazione, il J-LINK PLUS è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano prestazioni elevate e durature.

isolato

sezione nominale del conduttore

120 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

530 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

diametro esterno circa

120 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto treccia J-Link Plus TPE 120 mmq flessibile alta conduttività installazione elettrica