Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Accessori Media Tensione /
Informazioni di prodotto
adatto per conduttore circolare
sezione nominale
50 mm² 50 mm²
tipo di connessione
connettore di testa
serie di tensioni
fino a 35 kV
superficie
stagnato
materiale
rame
esecuzione
esecuzione normale
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: CLP194046 Cod. Produttore: 194046 Cod. EAN: 4010311046860
Cod. Rexel: CLP194041 Cod. Produttore: 194041 Cod. EAN: 4010311046846
Cod. Rexel: CLP194040 Cod. Produttore: 194040 Cod. EAN: 4010311046839
Cod. Rexel: CLP199162 Cod. Produttore: 199162 Cod. EAN: 4010311054506
Cod. Rexel: CLP199194 Cod. Produttore: 199194 Cod. EAN: 4010311054827
Cod. Rexel: CLP127429 Cod. Produttore: 127429 Cod. EAN: 4010311009308
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te