Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK1015
Cod. Produttore
JLK1015
Cod. EAN
8050503319309

Informazioni di prodotto

J-Link Giunto trecc.isol.25 mmq L 530

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il giunto J-LINK per treccia isolata in PVC da 25 mm è una soluzione robusta e affidabile per le connessioni elettriche. Realizzato in rame stagnato, questo giunto offre una conduzione elettrica ottimale grazie alla sua superficie stagnata, che riduce la resistenza e migliora la stabilità del contatto. Con una forma piatta, è progettato per garantire un'installazione facile e sicura, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La qualità del materiale utilizzato assicura una lunga durata e resistenza all'usura, mentre la classe del conduttore di tipo multifilare garantisce flessibilità e adattabilità durante l'installazione. Questo giunto è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca performance e affidabilità nel tempo, senza compromettere la sicurezza delle connessioni elettriche.

isolato

sezione nominale del conduttore

25 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

530 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

4,3 mm

altezza della linea circa

20 mm

diametro esterno circa

25 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto J-Link treccia isolata PVC 25 mmq rame stagnato per connessioni elettriche industriali