Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5115
Cod. Produttore
JLK5115
Cod. EAN
8053685370175

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.240 mmq L630

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il giunto J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 240M è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con un conduttore in rame di classe 2, questo giunto offre una resistenza eccellente e una conducibilità elettrica ottimale. La superficie del conduttore è stagnata, il che ne aumenta la durabilità e la resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La forma piatta del conduttore facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie alla sua costruzione robusta, il giunto è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, garantendo prestazioni elevate e un funzionamento senza problemi. Con un design pensato per soddisfare le esigenze del settore elettrico, il giunto J-LINK PLUS rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

isolato

sezione nominale del conduttore

240 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

630 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

35 mm

altezza della linea circa

12,5 mm

diametro esterno circa

240 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-LINK PLUS treccia TPE 240 mmq conduttore rame stagnato alta resistenza