Prodotti /

Cod. Rexel
T5JLK5090
Cod. Produttore
JLK5090
Cod. EAN
8053685370090

Informazioni di prodotto

J-Link Plus Giunto trecc.isol.120 mmq L630

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 120M è un prodotto essenziale per chi cerca un collegamento elettrico affidabile e di alta qualità. Realizzato in Rame stagnato, questo giunto offre una superficie di conduzione ottimale, garantendo prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua conformazione a piatto e la classe del conduttore di tipo 2, multifilare, assicurano una flessibilità e una facilità di installazione senza pari. Progettato per resistere alle sfide degli ambienti elettrici, il J-LINK PLUS è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività e resistenza meccanica. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità lo rendono perfetto per l'uso in impianti elettrici sia residenziali che industriali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo giunto è una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

isolato

sezione nominale del conduttore

120 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

630 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

30 mm

altezza della linea circa

7,5 mm

diametro esterno circa

120 mm

intrecciato

barretta di collegamento forata

con capicorda

Superficie conduttore

Stagnato

Diametro del foro di connessione

10,5 mm

Produttore

Giunto elettrico J-Link Plus treccia TPE 120 mmq rame stagnato flessibile per impianti residenziali e industriali