Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC1PH-KV
Cod. Produttore
SDC1PH-KV
Cod. EAN
8016692766133

Informazioni di prodotto

CACCIAVITI IMPRONTA A CROCE PH1 L.125

lunghezza della lama

80 mm

lunghezza totale

188 mm

isolato

con isolamento di protezione 1000 V

testato dal VDE

esecuzione dell'impugnatura

bicomponente

esecuzione

diritto

dimensione

1

sistema a vite

Phillips PH

Produttore

CACCIAVITI IMPRONTA A CROCE PH1 L.125