Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX25325
Cod. Produttore
DX25325
Cod. EAN
8018678006981

Informazioni di prodotto

TUBO RIGIDO MEDIO RK15 - LUNGHEZZA 3M - PVC - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035
Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

rigido

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

a parete

su legno

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

diametro interno

21.4 mm

diametro esterno

25 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 60 °C

colore

Grigio

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_RIGIDI

tipo

Tubo Rigido Medio

diametro

25 mm

numero RAL

7035

Produttore

Tubo Rigido Medio RK 25 mm Grigio DX25325

(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m