Cod. RB0615990K13 - ROBERT BOSCH

Kit bosch 18v Tassellatore GBH 18v-20 Smerigliatrice GWS 18V-LI Trapano GSB 18V-LI GBH

Sei in: Prodotti /

EAN: 3165140944106
Codice Produttore: 0615990K13

TASSELLATORE GBH 18V-20:
Martello perforatore per applicazioni standard nella categoria dei martelli a batteria SDS-plus
Eroga una potenza del colpo pari a 1,7 Joule per prestazioni ottimizzate nelle applicazioni standard
Duraturo e di semplice manutenzione, grazie ai robusti componenti e alle spazzole in carbonio sostituibili

Dati principali
Potenza del colpo, max.: 1.7 J
Numero di colpi a numero di giri nominale: 0 4.550
Numero di giri nominale: 0 1.800
Tensione della batteria: 18 V
Capacità della batteria: 5 Ah
Campo di foratura
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli: 20 mm
Ø foro max. in acciaio: 13 mm
Ø foro max. in legno: 30 mm

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE GSB 18V-LI:
L'utensile da 18 Volt più compatto per gli impieghi più gravosi, con funzione di foratura con percussione
Estremamente compatto, grazie alla struttura ridotta (soli 195 mm) e al peso contenuto (soli 1,9 kg), per una maneggevolezza perfetta
Funzione di foratura con percussione integrata, per forature nella muratura fino a 13 mm
Potenza di 67 Nm grazie agli ingranaggi di nuova concezione ed al nuovo motore a 4 poli ad alte prestazioni Bosch
per eseguire fino a 75 fori (6 x 50 mm) nella muratura (calcestruzzo di prova conforme a EN 60745-2-1-) con una sola carica della batteria (18 V
4,0 Ah)

Dati principali
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)
67 / 28 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 500/0 1.700
Numero di colpi, max.: 25'500
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
Attacco alberino filettato: 1/2"
Tensione della batteria: 18 V
Posizioni della coppia di serraggio: 18+1
Lunghezza: 195 mm
Capacità della batteria: 4 Ah
Diametro del foro
Ø foro legno, max.: 35 mm
Ø foro acciaio, max.: 13 mm
Ø foro muratura, max.: 13 mm
Diametro vite
Ø viti, max.: 8 mm

SMERIGLIATRICE GWS 18V-LI:
La più potente smerigliatrice angolare da 18 Volt
La più elevata capacità di asportazione e di taglio nella sua categoria per ciascuna carica della batteria
Motore a quattro poli ad alte prestazioni estremamente robusto e resistente a carichi elevati, per una lunga durata
Struttura compatta e peso ridotto (solo 2,3 kg) per lavorare comodamente soprattutto in punti difficilmente raggiungibili e nei lavori «sopra testa»

Dati principali
Numero di giri a vuoto: 10.000 giri/min
Tensione della batteria: 18 V
Utensili ad innesto
Mola da sgrosso/per troncare, Ø: 115 mm
Ø platorello in gomma: 115 mm

DOTAZIONE:
1 TASSELLATORE GBH 18V-20
1 TRAPANO AVVITATORE GSB 18V-LI
1 SMERIGLIATRICE GWS 18V-LI
3 BATTERIE 18V 4AH
1 CARICABATTERIA 18V
1 BORSONE

Prezzo: € 1029

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

ROBERT BOSCH altri prodotti