Prodotti / Energie rinnovabili / Strutture fotovoltaiche /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00544235
Cod. Produttore
00544235
Cod. EAN
8001132066546

Informazioni di prodotto

    Documentazione tecnica

    Gancio tegola piatta in alluminio GTPA
    Il gancio piatto regolabile in alluminio per coperture in tegole piatte



    Vantaggi:

    Idoneo per:


    Sistema Copertura a falda con ganci

    con:

    • Profilo solar-light
    • Profilo Solar-fish


    Applicazioni:
    • Il gancio GTPA è fornito preassemblato; non sono necessari ulteriori accessori per collegare i profili Solar.
    • Elevata caricabilità grazie a una geometria ottimizzata ed a materiali altamente perfomanti.
    • La rotazione a 180° dell’elemento di aggangio permette il fissaggio sia del profilo Solar-light che Solar-fish.
    • Le zigrinature antiscivolamento facilitano il corretto posizionamento del gancio prima di serrare le viti.
    • Il gancio GTPA si adatta a ogni tipo di tegola grazie alla regolazione verticale.
    • L’estermità inferiore piatta del gancio con 2 fori Ø 9 mm facilita il collegamento con la struttura portante di supporto.


    Funzionamento:
    • Definire l’interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell‘impianto.
    • Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell’impianto.
    • Sollevare la tegola e fissare la base del gancio mediante l’apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto portante.
    • Stringere i bulloni delle connessioni regolabili prima di installare i profili.

    Specifiche tecniche:
      Riferimenti:
      • EAN: 8001132066546
      • Codice fischer: 544235