Prodotti /

Cod. Rexel
MSV1014571
Cod. Produttore
V1014571
Cod. EAN
3605340500943

Informazioni di prodotto

High-Speed Cylindrical Fuse Protistor® Size 10x38 gR 690VAC IEC 3A
Descrizione del produttore: The 10x38 gR cylindrical is a fast acting, full range fuse used in the protection of inverters, UPS, variable speed drives and other discrete semiconductor devices.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

3 A

tensione nominale

690 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

potere di interruzione

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,5 W

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz