Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FTG18(O)M16 /

Cod. Rexel
0FTG18M1X16B
Cod. Produttore
080320001340270

Informazioni di prodotto

CAVO FTG18M16 0,6/1KV 1 X 16 BLU
Cavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo.

Documentazione tecnica

CAVO FTG18M16 0,6/1KV 1 X 16 BLU
Cavo flessibile per energia resistente al fuoco, isolato con gomma di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, esente da alogeni, non propagante l’incendio e a basso sviluppo di fumo.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

16

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile