Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Cavo Colore 825
Marrone
Cavo Isolamento 826
300/500 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Cca s3 d1 a3
Cavo Tipo Imballo 832
Matassa 100 mt 100
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Tag
fs18or4g4
numero di conduttori
5
sezione del conduttore
2,5
Tipo cavo
FS18
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
MA
Descrizione Colore
Indice confezionamento
M
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
C3
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
3
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-3X1,5M Cod. Produttore: P4803200380 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-24G1,5B Cod. Produttore: 011311024220566 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-19G1,5B Cod. Produttore: 011311019220566 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-19G1B Cod. Produttore: 011311019190566 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-16G1,5B Cod. Produttore: 011311016220566 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0FS18-12G1,5B Cod. Produttore: 011311012220566 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te