Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-2X1M
Cod. Produttore
011310002190510

Informazioni di prodotto

CAVO FS18OR18 300/500V 2 X 1 MARRONE
Cavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Documentazione tecnica

CAVO FS18OR18 300/500V 2 X 1 MARRONE
Cavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Indice confezionamento

M

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS18OR18 300/500V 2 X 1 MARRONE

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m