Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
Cavo Colore 825
Marrone
Cavo Isolamento 826
300/500 V
Cavo Applicazione 827
Energia
Cavo Euro Classe 831
Cca s3 d1 a3
Cavo Tipo Imballo 832
Matassa 100 mt 100
Cavo Posa 833
Fissa
Cavo Rigidità 834
Flessibile
Tag
fs18or4g4
numero di conduttori
2
sezione del conduttore
1,5
Tipo cavo
FS18
Indice CPR
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
MA
Descrizione Colore
Indice confezionamento
M
Campo Applicazione
Indice Euroclasse
C3
Euroclasse
Codice V isolamento Cavo
3
Tensione Isolamento Cavo
Indice Posa
F
Tipo Posa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
CAVI ENERGIA altri prodotti
Codice: 0FS18-3G1,5B Cod. produttore: 011311003220566
Codice: 0FS18-3G1M Cod. produttore: 011311003190510
Codice: 0FS18-2X1M Cod. produttore: 011310002190510
Codice: 0FS18-3G2,5M Cod. produttore: 011311003240510
Codice: 0FS18-3G1,5M Cod. produttore: 011311003220510
Cavi FS18 altri prodotti
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.