Prodotti /

Cod. Rexel
NAEX-L291-P-J
Cod. Produttore
EX-L291-P-J

Informazioni di prodotto

  • Distanza di rilevamento max: 4m
  • Tipo sensore: Photoelectric
  • Range di temperatura min: -10
  • Range di temperatura max: 55
  • Tipo di sensore: Laser ON/OFF
  • Sottoclassificazione: a Catarifrangente
  • alimentazione

    da 12 a 24 VDC

    Distanza di rilevamento

    4m

    Distanza di rilevamento max

    4m

    Elemento emettitore

    Laser red calss 1

    materiale

    Plastica

    Metodo di collegamento

    Pigtail con connettore M8

    Range di temperatura

    da -10 a +55°C

    Range di temperatura max

    55

    Range di temperatura min

    -10

    Sottoclassificazione

    a Catarifrangente

    Tempo di risposta max

    0.5ms

    Tipo di protezione

    IP 67

    tipo di sensore

    Laser ON/OFF

    Tipo sensore

    Photoelectric

    Uscite

    PNP

    Produttore

    Fotocellule laser sub-miniatura, uscita digitale,Miniatura laser catarifrangente PNP connettore M8