Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SB6000121
Cod. Produttore
80SB6000121
Cod. EAN
8033959744925

Informazioni di prodotto

Pulsante manuale digitale a riarmo, linea FAP54

Documentazione tecnica

numero di poli

4

con lastra in vetro

profondità

42 mm

larghezza

110 mm

altezza

110 mm

materiale

plastica

colore

rosso

tipo di segnalazione

allarme Vigili del Fuoco (rosso)