Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD20830BS
Cod. Produttore
FLOOD20830BS
Cod. EAN
4058075814677

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 100,00 °
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Floodlight LED 20W/3000K Nero IP65 IK07 Sensor IR Vantaggi prodotto: Elevata efficienza luminosa. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Peso e dimensioni ottimizzati per un design compatto. Luce estremamente uniforme. Caratteristiche prodotto: Ottica microprismatica. Sensore di movimento PIR e di luce diurna. Tipo di protezione: IP65. Resistenza agli impatti: IK07. Alloggiamento in policarbonato nero, copertura in vetro temperato. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 50 °C. Aree applicative: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Parcheggi e sottopassaggi. Garage. Aree pubbliche. Facciate di edifici. Cantieri.

    potenza della lampada

    20,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    100,00 °

    temperatura del colore

    3000 K

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    Floodlight IP65 Con sensori ad infrarossi IP65 20 W 3000 K