Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLOOD50830BSG
Cod. Produttore
FLOOD50830BSG2
Cod. EAN
4058075143579

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT SENSOR 50 50 W 3000 K IP65 BK S

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Angolazione del fascio simmetrica: 100° x 100°
  • Efficienza luminosa dell'apparecchio di illuminazione: fino a 110 lm/W
  • Rilevatore di movimento PIR e sensore di luminosità
  • Disattivazione di sensore tramite impostazioni di scambio
  • Staffa di montaggio per inclinazione fino a 180°
  • Tipo di protezione: IP65
  • Resistenza agli impatti: IK07
  • Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C
  • Connessione tramite cavo di 1 m, cablaggio necessario

Vantaggi prodotto
  • Facile regolazione del rilevamento di raggio d'azione, luce diurna e movimento tramite pulsante rotante
  • Copertura smerigliata in vetro temperato per emissione luminosa uniforme
  • Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °
  • Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene)
  • 3 anni di garanzia

Aree applicative
  • Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene
  • Parcheggi e sottopassaggi
  • Garage
  • Aree pubbliche
  • Cantieri
  • D-Sign in conformità con EN 60598-2-24 per le unità commerciali a rischio di incendio, per esempio tramite accumulo di polvere

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

regolabilità

orientabile

con segnalatore di movimento

con fotocellula

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

50 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

5500 lm

efficienza luminosa della lampada

110

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

protezione antincendio “D”

prodotto Sustainable