Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
1a tensione d’uscita
24 V 24 V
max. corrente d’uscita 1
3.8 A
tensione d’uscita regolabile
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale corrente d'uscita 1
resistente a corto circuito
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
85 V 264 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per DC
90 V 350 V
tensione d’uscita regolata
assorbimento di potenza
0.8 VA
potenza erogata
100 W
stabilizzato
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
montaggio su guida portante possibile
larghezza di montaggio
67.5 mm
altezza totale
99 mm
larghezza
altezza
profondità
107 mm
adatto per funzioni di sicurezza
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: CX0829249 Cod. Produttore: 0829249 Cod. EAN: 4046356606318
Cod. Rexel: CX3210596 Cod. Produttore: 3210596 Cod. EAN: 4046356419017
Cod. Rexel: CX3209523 Cod. Produttore: 3209523 Cod. EAN: 4046356329798
Cod. Rexel: CX0801438 Cod. Produttore: 0801438 Cod. EAN: 4046356678322
Cod. Rexel: CX3032224 Cod. Produttore: 3032224 Cod. EAN: 4046356052580
Cod. Rexel: CX3211766 Cod. Produttore: 3211766 Cod. EAN: 4046356482615
Cod. Rexel: CX2320092 Cod. Produttore: 2320092 Cod. EAN: 4046356481885
Cod. Rexel: YSFLEX28024A Cod. Produttore: FLEX28024A Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTSPD489603 Cod. Produttore: SPD489603 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTSPD484801B Cod. Produttore: SPD484801B Cod. EAN:
Cod. Rexel: CX2320021 Cod. Produttore: 2320021 Cod. EAN: 4046356479448
Cod. Rexel: TEABL8RPS24100 Cod. Produttore: ABL8RPS24100 Cod. EAN: 3389119405621
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te