Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX15732R
Cod. Produttore
DX15732R
Cod. EAN
8034035042645

Informazioni di prodotto

TUBO PIEGHEVOLE MEDIO FK15 - DIAMETRO 32MM - CON TIRACAVO - MARRONE
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

materiale

PVC

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

pieghevole

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

incassato

parete forata

macchine e installazione impianti

installazione sotterranea (massetto)

diametro interno

24.3 mm

diametro esterno

32 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

colore

marrone

Serie

BUILDING_PASS,TUBI_PIEGHEVOLI