Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL120008N
Cod. Produttore
LL120008N
Cod. EAN
8012680081714

Informazioni di prodotto

Fix 506 LED 4K Bianco

altezza/profondità

81 mm

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a incasso

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

lunghezza

192 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

50 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prodotto Sustainable

Produttore

Lampada Segnapasso FIX 506 LED 750LM 4K Bianca