Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /
Informazioni di prodotto
Fix 504 LED 3K Bianco
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
ripartizione della luce
simmetrico
uscita della luce
indiretto
altezza/profondità
81 mm
temperatura ambiente
25 °C
adatto per montaggio a parete
flusso luminoso effettivo
300 lm
esecuzione della superficie
opaco
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
angolo di irraggiamento
a fascio stretto 10-20°
adatto per montaggio a incasso
resistenza agli urti
IK10
tipo di tensione
AC/DC
materiale della copertura
vetro opalino
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
materiale della scatola
alluminio
larghezza
50 mm
classe di protezione
I
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
corpo luminoso
LED sostituibile
temperatura del colore
3000 K
lunghezza
130 mm
esecuzione della griglia
bianco
apparecchio di servizio incluso
tensione nominale
220 V
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
con corpo luminoso
colore della luce
colore della scatola
apparecchio di servizio
alimentatore standard
potenza della lampada in multiwatt
non pertinente
prodotto Sustainable
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: AILMLL107000D3 Cod. Produttore: LL107000D3 Cod. EAN: 8012680034017
Cod. Rexel: AILMLL120000N Cod. Produttore: LL120000N Cod. EAN: 8012680081479
Cod. Rexel: AILMLL107016D3 Cod. Produttore: LL107016D3 Cod. EAN: 8012680882496
Cod. Rexel: AILMLL107000MN Cod. Produttore: LL107000MN Cod. EAN: 8012680034093
Cod. Rexel: AILMLL107000M3 Cod. Produttore: LL107000M3 Cod. EAN: 8012680034079
Cod. Rexel: AILMLL107001M3 Cod. Produttore: LL107001M3 Cod. EAN: 8012680034192
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te